すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA911BA-51

品名 : 1.8x100m 床面養生シート(ホワイト)

仕様

材質ポリエチレン1800mm
長さ100m厚さ0.1mm
重量約9.65kg
軽量なワンウェイタイプのクロスです。
建築、建設、土木、工事などの簡易養生などに。
販売価格

11,400(税抜)/ 12,540円(税込)

カタログ価格

11,400円(税抜)/12,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/04/28 08:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0163ページ
バリエーション一覧
EA911BA-51 1.8x100m 床面養生シート(ホワイト)
EA911BA-43 0.9x100m 床面養生シート(ブルー)
EA911BA-44 1.8x100m 床面養生シート(ブルー)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ162ページ
  • エスコ便利カタログ163ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top