すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899KB-16

品名 : DC18V[業務用]リチウムイオンバッテリー(EA899KB-14用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番2.445-042.0
名称バッテリーパワープラス 18/30電圧18V
サイズ(W×D×H)mm133×88×50重量(g)700
材質PP適合品番EA899KB-14
仕様替バッテリー
販売価格

19,800(税抜)/ 21,780円(税込)

カタログ価格

19,800円(税抜)/21,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 03:50現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA115KZ-22
その他関連
本体EA899KB-14 : DC18V/0.9L [業務用]ハンディークリーナー(充電式)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top