すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA899KB-29

品名 : [業務用] 車用ノズル(EA899KB-21用)

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番6.906-108.0
パイプ直径35mmノズル幅90mm
重量100gメーカー適合本体HV 1/1 Bp
LVS 1/1 Bp
LVS 1/1 Bp バリューセット
LVS 1/1 Bp プロ向けセット
NT 22/1 Ap Bp
NT 30/1 Ap
NT 30/1 Tact H Plus
NT 30/1 Tact 帯電防止
NT 40/1 Ap
NT 40/1 Tact
NT 50/1 Tact
T 10/1
T 12/1
T 7/1 Classic
NT 30/1 Tact H
NT 35/1 Ap
NT 35/1 Tact 帯電防止
NT 45/1 Tact
T 7/1 Plus
EA899KB-21用
車のシートなど、車内清掃に便利なノズルです。
販売価格

4,100円(税抜)/ 4,510円(税込)

カタログ価格

4,100円(税抜)/4,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/16 06:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
本体EA899KB-21 : [充電式] 掃除機・スティック型(サイクロン式/業務用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top