すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899KS-26

品名 : AC100V/950W/11.0L [業務用]乾式掃除機

エコで丈夫、とにかく軽い!環境配慮型クリーナー

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番1.527-210.0
商品名T 11/1 Classic Re!Plast集じん容量11L
電源100V(50/60Hz)消費電力950W
吸引風量40L/S騒音値61dB
最大真空度23.5kPaサイズ285(W)×375(D)×385(H)mm
重量3.8kgコード長10m
付属品サクションホース2m、ベンディングパイプ、サクションパイプ430mm×2個、フロアノズル、フィルターバッグ×1個、モーター保護フィルター、メインフィルターバスケット材質再生プラスチック
再生プラスチックを使用した環境配慮型の製品です。
(本体プラスチックの60%に再生プラスチックを採用)
通常製品と同等の品質基準
再生プラスチック部品ですが、厳しい試験に合格し業務使用に耐える頑丈さです。
環境への配慮と作業者の負担軽減を両立させた点が評価され、2024年度グッドデザイン賞受賞
※日本の電源コードはブラックです。
アイコン
販売価格

38,000(税抜)/ 41,800円(税込)

カタログ価格

38,000円(税抜)/41,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/09/02 14:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2417ページ
バリエーション一覧
EA899KS-26 AC100V/950W/11.0L [業務用]乾式掃除機
EA899KS-28 [業務用]フィルターバッグ (EA899KS-26用/10枚)
EA899KS-29 [業務用]フィルターバスケット (EA899KS-26用)
その他関連
部品EA899KS-28 : [業務用]フィルターバッグ (EA899KS-26用/10枚)
部品EA899KS-29 : [業務用]フィルターバスケット (EA899KS-26用)
ウェブカタログ画像
  • ※電源コードはブラックです。
  • ※電源コードはブラックです。
  • ※電源コードはブラックです。
  • ※電源コードはブラックです。
  • ※電源コードはブラックです。

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2416ページ
  • エスコ便利カタログ2417ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top