すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA899KS-30

品名 : AC100V/1150W/27.0L[業務用]乾湿両用掃除機

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番1.428-521.0
商品名NT27/1電源AC100V(50/60Hz)
消費電力1150W吸込仕事率654W
吸引風量67L/sec真空度174hPa
集塵容量27L(吸水14L)騒音値72dB
電源コード10.0mサイズ420×420×525(H)mm
パイプ径35mm重量7.7kg
付属品ベンディングパイプ付2.5mサクションホース、
サクションパイプ2本、
コーナーノズル、
フロアーノズル(ブラシ2本、スクイジー2本付)、
筒型フィルター、
スポンジフィルター、
ペーパーフィルターバッグ1枚、
筒型フィルター用固定ノブ、
アクセサリーホルダー
軽量・パワフルな業務用乾湿両用クリーナーです。
軽くて丈夫なプラスチックボディと豊富なアクセサリーが特長です。
自動チリ落し機能で目詰まりを抑制し、強力な吸引力を持続します。
組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
販売価格

50,800円(税抜)/ 55,880円(税込)

カタログ価格

50,800円(税抜)/55,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/16 09:14現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2422ページ
その他関連
部品EA899KS-31 : [業務用] 交換用フィルター(5枚/EA899KS-30用)
部品EA899KS-32 : [業務用] 筒型フィルター(EA899KS-30用)
オプションEA899KP-10 : [業務用]ターボノズル(EA899KS-27・30・34・36A用)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2422ページ
  • エスコ便利カタログ2423ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top