すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA899KS-34

品名 : AC100V/1150W/48.0L[業務用]乾湿両用掃除機

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番1.428-624.0
商品名NT48/1電源100V(50/60Hz)
消費電力1150W吸引風量67L/秒
真空度174hPa騒音値72dB
サイズ390×485×770(H)mmコード長7.5m
重量11kg付属品ベンディングパイプ付2.5mサクションホース、サクションパイプ(2本)、
フロアノズル、コーナーノズル、
筒型フィルター、
筒型フィルター用固定ノブ、
ペーパーフィルターバック、
スポンジフィルター
集じん48L吸水35L
組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
販売価格

81,000円(税抜)/ 89,100円(税込)

カタログ価格

81,000円(税抜)/89,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/16 09:13現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2422ページ
その他関連
オプションEA899KP-10 : [業務用]ターボノズル(EA899KS-27・30・34・36A用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2422ページ
  • エスコ便利カタログ2423ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top