すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA899KS-66

品名 : [業務用]リチウムイオンバッテリー (EA899KS-65用)

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番6.654-328.0
適合商品EB 30/1(EA899KS-65)容量2.5Ah
電圧7.2Vサイズ84(W)×148(D)×40(H)mm
重量238g
1度の充電でEB30/1(EA899KS-65)が約50分使用可能。
販売価格

22,100円(税抜)/ 24,310円(税込)

カタログ価格

22,100円(税抜)/24,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 13:31現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2417ページ
その他関連
本体EA899KS-65 : DC7.2V [業務用]コードレスクリーナー(充電式)
ウェブカタログ画像
  • 簡単なバッテリー交換\nワンステップで取り外して交換できます。
  • エスコ便利カタログ2416ページ
  • エスコ便利カタログ2417ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top