すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899KY-12A

品名 : [家庭・業務兼用] ワイドパッド(2枚)

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番2.633-130.0
サイズ275×70mm材質ポリエステル80%
ポリアミド15%
適合品番EA899KY-1C、EA899KY-1B、EA899KY-2
ガラス等に散布した洗浄液をパッドで伸ばし、汚れを浮き立たせます。
交換が簡単なマジックテープ式
販売価格

3,200(税抜)/ 3,520円(税込)

カタログ価格

3,200円(税抜)/3,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/01 15:44現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ2423ページ
その他関連
本体EA899KY-1D : DC3.7V [家庭用]ウォーターバキュームクリーナー(充電式)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2422ページ
  • エスコ便利カタログ2423ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top