すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899KY-2

品名 : DC3.7V [業務用]窓用バキュームクリーナー(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番1.633-552.0
商品名WVP10タンク容量0.2L
使用時間33分電源充電式(3.7Vリチウムイオンバッテリー)
充電時間180分ワイパー幅280mm
サイズ280×120×310(H)mm重量0.9kg
モーター出力:12.5W
吸引風量:1.5L/s
吸引圧力:8.5hPa
防水性能IPX4
騒音値51dB用途・清掃場所小売
オフィス、ビルメンテナンス
ホスピタリティ部門
レストランやケータリング
医療
付属品スプレーボトル(マイクロファイバー付)
ワイプヘッド
ワイプパッド
リムーバー
洗浄剤(500ml)
リチウムイオンバッテリー(取外し可能)
充電アダプター
水平や逆さでも使用できるため、楽な姿勢で効率よく作業ができます。
200mlまで汚水を溜められる汚水タンクは、温水洗浄にも対応しており衛生的に保てます。
リチウムイオンバッテリー搭載。1度の充電で長時間使用が可能です。
スペアのバッテリー(別売)をご用意いただければ交換して連続でご使用いただけます。
水滴が無くなり易く、結果高い作業性能をもたらす吸引性能
販売価格

25,000(税抜)/ 27,500円(税込)

カタログ価格

25,000円(税抜)/27,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/02 00:53現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA899KY-1D
  • 品番

    EA899KY-1D

  • コメント

    変更点:タンク容量、使用時間

その他関連
部品EA899KY-12A : [家庭・業務兼用] ワイドパッド(2枚)
部品EA899KY-13 : [業務用] ゴムワイパー(2枚/EA899KY-2用)
ウェブカタログ画像
  • 軽量、人間工学に基づいたユニバーサルデザイン
  • 窓枠周辺も調整可能なスペーサーにより簡単で綺麗に
  • 取外して入替可能なバッテリー

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top