すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899MW-143

品名 : 14型用 フロアパッド(保守用/5枚)

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番E-17-15-R
仕様保守用サイズ380mm
15インチ
材質PET入数5枚
14型電動ポリッシャー(EA899MW-3)用 フロアパッド
※14型(14インチ)のポリッシャーには15インチのパッドをご使用ください。
フラットタイルの使用に適しています。
パッド台をポリッシャーに取付けてからパッドを装着して下さい。
販売価格

24,900(税抜)/ 27,390円(税込)

カタログ価格

24,900円(税抜)/27,390円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 21:31現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ2425ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA899MW-122 12型用 フロアパッド(完全剥離用/5枚)
    EA899MW-123 14型用 フロアパッド(完全剥離用/5枚)
    EA899MW-132 12型用 フロアパッド(表面洗浄用/5枚)
    EA899MW-133 14型用 フロアパッド(表面洗浄用/5枚)
    EA899MW-141 8型用 フロアパッド(保守用/5枚)
    EA899MW-142 12型用 フロアパッド(保守用/5枚)
    EA899MW-143 14型用 フロアパッド(保守用/5枚)
    EA899MW-152 12型用 フロアパッド(磨き用/5枚)
    その他関連
    本体EA899MW-3 : AC100V/1200W/φ350mm 電動ポリシャー
    本体EA899MW-103 : 14型用 パッド台
    本体EA899MW-203 : 14型用 プレート
    ウェブカタログ画像
    • ※画像のパッドは完全剥離用です。
    • エスコ便利カタログ2424ページ
    • エスコ便利カタログ2425ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top