すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899MW-2

品名 : AC100V/1100W/φ300mm 電動ポリシャー(高速

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番E-3-1
商品名ポリシャーCP-12K型用途商店、事務所、ホテル、工場など床面のワックス剥離、洗浄、磨きに
電源AC100V 50/60Hz消費電力1100W
パッド径330mm(13インチ)ブラシ径300mm(12インチ)
回転数(50/60Hz)200/240r.p.mサイズ350(W)×480(D)×1220(H)mm
コード長15m重量26.2kg
12型
スライドレバーにより、ハンドルの角度を調節できます。
安全性を高めた高速ポリシャー
機動性に優れ、広い床も素早くきれいに洗浄できます。
※プレート、ブラシ、パッド、パッド取付用台は別売です。
販売価格

157,000(税抜)/ 172,700円(税込)

カタログ価格

157,000円(税抜)/172,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 21:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2425ページ
その他関連
オプションEA899MW-32 : 12型用 トーロンブラシ
オプションEA899MW-102 : 12型用 パッド台
オプションEA899MW-112 : 12型用 マイクロファイバーパッド
オプションEA899MW-122 : 12型用 フロアパッド(完全剥離用/5枚)
オプションEA899MW-132 : 12型用 フロアパッド(表面洗浄用/5枚)
オプションEA899MW-142 : 12型用 フロアパッド(保守用/5枚)
オプションEA899MW-152 : 12型用 フロアパッド(磨き用/5枚)
オプションEA899MW-202 : 12型用 プレート
オプションEA899MY-18 : 12型用 シダブラシ
ウェブカタログ画像
  • 機動性に優れ、広い床も素早くきれいに洗浄できます。
  • 単位(mm)

資料

使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2424ページ
  • エスコ便利カタログ2425ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top