すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899NA-101

品名 : 2.5m 掃除機用ホース

仕様

メーカーNIVACホース全長2.5m
ホース内径φ38mm
EA899NA-30、NS-30、-50、-60(旧)、-61、-63、NB-50用
販売価格

19,200(税抜)/ 21,120円(税込)

カタログ価格

19,200円(税抜)/21,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/31 16:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2421ページ
その他関連
本体EA899NB-50 : AC100V/50L 乾式掃除機(微粒塵・粉体回収用)
本体EA899NS-30 : AC100V/1050W/30.0L 乾湿両用掃除機
本体EA899NS-50 : AC100V/1050W/50.0L 乾湿両用掃除機
本体EA899NS-61 : AC100V/2000W/50.0L 乾湿両用・掃除機
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2420ページ
  • エスコ便利カタログ2421ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top