すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899RS-25A

品名 : [EA899AR・RS用] 替HEPAフィルター(乾式用)

仕様

メーカー京セラ型番30700377
仕様替HEPAフィルター適合品番EA899AR-2B、-3A、-4、-6B、-100A
EA899RS-2A、-3、-3A、-4A
(旧)EA899AR-2A、-6A、-100、(旧)EA899RS-2、-4
HEPA&乾式専用
排気をよりきれいにできる
乾式ではプレフィルター、ダストバック(粉じん用フィルター)、紙パック等と併用して下さい。
販売価格

5,740(税抜)/ 6,314円(税込)

カタログ価格

5,740円(税抜)/6,314円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 21:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2420ページ
その他関連
本体EA899AR-2B : AC100V/1150W 掃除機(乾湿両用)
本体EA899AR-3A : AC100V/1150W 掃除機(乾湿両用)
本体EA899AR-4 : AV100V/1150W 掃除機(乾湿両用)
本体EA899AR-6B : AC100V/1050W 掃除機(肩掛式)
本体EA899AR-100A : AC100V/1150W 乾湿両用掃除機(エスコオリジナル)
本体EA899AR-5 : AC100V/1150W 掃除機(乾湿両用)
本体EA899AR-100B : AC100V/1150W 乾湿両用掃除機(HEPAフィルタ付)
本体EA899AR-100C : AC100V/1150W 乾湿両用掃除機(HEPAフィルタ付)
本体EA899AR-4A : AV100V/1150W 掃除機(乾湿両用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2420ページ
  • エスコ便利カタログ2421ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top