すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899RS-4

品名 : 1050W/ 5L 乾湿両用・集じん機(連動コンセント付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番VC-51W
電源100V消費電力(強)1050W・(弱)490W
吸込仕事率(強)80W・(弱)40W最大風量(強)1.2m3/min・(弱)20.8m3/min
最大真空度(強)16.0kPa・(弱)9.0kPa騒音値強:80dB
サイズ350×285×390(H)mm重量4.2kg
コード長5m付属品ホースφ28mm×1.8m、延長管、床ブラシ、すき間用ノズル、湿式用スポンジフィルタ、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック、アダプタ(6種)
集じん容量5L吸水容量5L
電動工具連動
販売価格

29,400(税抜)/ 32,340円(税込)

カタログ価格

29,400円(税抜)/32,340円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/01 13:08現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA899RS-33 : [EA899AR・RS用] 替紙パック(5枚入)
部品EA899RS-25A : [EA899AR・RS用] 替HEPAフィルター(乾式用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top