すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819AS-72

品名 : 31mm FRディスク(#120/ハード)

仕様

メーカーミニター型番SA2462
最大回転数8,000rpm粒度#120
直径31mm内径11mm
ハードタイプ
粘着テープ付き
GC砥粒の特徴を最大限に引き出す、特殊発砲樹脂を結合剤とした新しいタイプの研削用ディスク
砥粒保持力に優れ、砥粒が常に最適な状態に保たれるため、低摩耗でありながら強靭な研削力を生み出します。
独特な弾性効果により、二次バリ、返りバリの発生が抑えられます。
脆性素材のチッピングが起こりにくいため、質の高い安定した作業を可能にします。
ゴムパッドはEA819AS-300をお使いください。
販売価格

590円(税抜)/ 649円(税込)

カタログ価格

590円(税抜)/649円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/26 04:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0927ページ
バリエーション一覧
EA819AS-72 31mm FRディスク(#120/ハード)
EA819AS-73 31mm FRディスク(#220/ハード)
その他関連
オプションEA819AS-300 : 30mm ゴムパッド
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ926ページ
  • エスコ便利カタログ927ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top