すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819AS-63

品名 : 21mm ジルコニアディスク(#120/10枚)

仕様

メーカーミニター型番SA2233
最高回転数12,000rpm粒度#120
直径21mm入数10枚
粘着テープ付き
アルミニウム等の軟質難削材の研削に優れた特性のあるジルコニア砥粒のディスク
ジリコニア砥粒に特殊コーティングを施し、より目詰まりを抑えました。
均一な仕上がりと長寿命
ゴムパッドはEA819AS-200をご使用ください。
販売価格

315円(税抜)/ 347円(税込)

カタログ価格

315円(税抜)/347円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/10/26 04:56現在)

更新
商品入数10販売単位個
カタログページ0927ページ
バリエーション一覧
EA819AS-61 21mm ジルコニアディスク(#60/10枚)
EA819AS-62 21mm ジルコニアディスク(#80/10枚)
EA819AS-63 21mm ジルコニアディスク(#120/10枚)
EA819AS-64 21mm ジルコニアディスク(#180/10枚)
その他関連
オプションEA819AS-200 : 20mm ゴムパッド
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ926ページ
  • エスコ便利カタログ927ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top