すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA818PR-7

品名 : AC100V/8000-18000rpm マイクログラインダーセット

彫刻、研磨、切削、穴あけ、切断、磨きなど多彩に使える高速ミニグラインダー

仕様

メーカーキソパワーツール型番28473
ブランド名プロクソン(PROXXON)用途切削、各種磨き、サビ落とし、穴あけ、切断、研磨
電源100V(50/60Hz)消費電力50W
回転数8,000~18,000回/分 無段電子コントロール付きドリルチャックφ0.5mm~3.2mm
定格使用時間15分本体サイズ220(W)×45(D)×50(H)mm
重量500g付属品・ドリル(ハイス)φ0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2mm 各1本
・ワイヤーブラシ(真鍮ディスク)1枚
・切断砥石 5枚、純毛バフ(ディスク)2枚
・純毛バフ(軸付き)2種 各1本
・彫金バフ 1枚
・軸付き砥石(WA)2種 各1本
・フラップホイールペーパー120番 1本
・ハイスビット2種 各1本、専用シャフト 2本
・専用ビットケース 1個
トルクが強く、ハードな作業にも適応。
チャック部が小径ドリルチャックなので異なる軸径サイズの先端ビットの交換が簡単。
※付属のφ0.3mmのドリルを使用する際は、φ0.3mmのドリルを掴むことのできる市販ピンバイス等をご使用ください。
二重絶縁構造
販売価格

19,200円(税抜)/ 21,120円(税込)

カタログ価格

19,200円(税抜)/21,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 04:56現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
オプションEA818PR-22 : マイクログラインダー用セーフティーカバー
オプションEA818PR-23 : マイクログラインダー用フレキシブルシャフト
オプションEA818PR-24 : マイクログラインダー用フレキシブルスタンド
オプションEA818PR-25 : AC100V マイクログラインダー用ダストキャッチャー
オプションEA818PR-36 : 120x210x310mm 卓上スタンド(マイクログラインダー用)
オプションEA818PR-37 : マイクログラインダー用直角アタッチメント
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top