すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899RS-46

品名 : [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] フレキノズル

仕様

メーカー京セラ型番3070377
仕様フレキシブルノズル全長680mm
先端幅13mm材質樹脂
適合品番EA899AR-2B、-4、RS-2A(EA899AR-6B、RS-4A※ホースやホース接続ハンドルには付きますが、延長管先には付きません。)(EA899AR-3A※ホースには付きますが、延長管には付きません。)
ロングタイプ
アダプタ付
硬質ゴム製のノズルで自由に曲げることができます。
販売価格

2,160(税抜)/ 2,376円(税込)

カタログ価格

2,160円(税抜)/2,376円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 20:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2420ページ
その他関連
本体EA899AR-2B : AC100V/1150W 掃除機(乾湿両用)
本体EA899AR-3A : AC100V/1150W 掃除機(乾湿両用)
本体EA899AR-4 : AV100V/1150W 掃除機(乾湿両用)
本体EA899AR-6B : AC100V/1050W 掃除機(肩掛式)
本体EA899AR-100A : AC100V/1150W 乾湿両用掃除機(エスコオリジナル)
本体EA899AR-5 : AC100V/1150W 掃除機(乾湿両用)
本体EA899AR-100B : AC100V/1150W 乾湿両用掃除機(HEPAフィルタ付)
本体EA899AR-100C : AC100V/1150W 乾湿両用掃除機(HEPAフィルタ付)
本体EA899AR-4A : AV100V/1150W 掃除機(乾湿両用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2420ページ
  • エスコ便利カタログ2421ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top