すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899TD-14

品名 : AC100V/1150W/14.0L 乾湿両用掃除機

吸引力が強く、強弱の調整ができるボタン付

仕様

用途【ウェット】ベランダなどの水溜り掃除に
【ドライ】室内掃除、土や砂、芝刈りの後始末に
【ブロワ】落ち葉を吹き飛ばす、木工機械の清掃に
電源100V
消費電力1150W吸込仕事率522.45W
電流11.5A最大風量1.6m3/分
真空度19.6kPaタンク容量14L(吸水8L)
騒音値78dBホース径ノズル側:φ31mm
タンク側:φ38mm
ホース長2m電源コード4.5m
サイズ370×370×510(H)mm重量6.8kg
タンク材質ステンレス付属品ドライノズル、ウェットノズル、ブラシ、すき間用ノズル、直間パイプ(3本)、ホース
ブロアー機能付
乾式でご使用の場合はドライノズル、湿式でご使用の場合はウェットノズルをご利用ください。
乾式・湿式のどちらで使用する場合も、ラバ-付きフィルタ-を付けて使用します。
※水や泥水を吸わせた場合は、必ず使用後すぐにフィルタ-を水洗いしてください。
フィルタ-の目詰まりの原因になります。
販売価格

28,400(税抜)/ 31,240円(税込)

カタログ価格

28,400円(税抜)/31,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 44

(2025/12/16 20:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2478ページ

代替品

EA899TD-20A
その他関連
部品EA899TD-23 : ウェットノズル(EA899TD-14,-20,-20A,-30用
部品EA899TD-24 : マスターノズル(EA899TD-14,-20,-20A,-30用
部品EA899TD-25 : ブラシ(EA899TD-14,-20,-20A,-30用)
部品EA899TD-26 : 細口ノズル(EA899TD-14,-20,-20A,-30用)
部品EA899TD-27 : ホース(EA899TD-14,-20,-30用)
部品EA899TD-28 : 3本組パイプ(EA899TD-14,20,30用)
部品EA899TD-29 : フィルター(EA899TD-14,-20,-30用)
部品EB899TD-142H : (EA899TD-14・20用) スイッチ
部品EB899TD-147 : (EA899TD-14,-20,-30用) キャスター付/ベース
部品EB899TD-149 : (EA899TD-14用) タンク
部品EB899TD-401C : (EA899TD-20・40A・40B用) カーボンブラシ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2478ページ
  • エスコ便利カタログ2479ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top