すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899TD-20A

品名 : AC100V/1100W/20.0L 乾湿両用掃除機

吸引力が強く、強弱の調整ができるボタン付

仕様

電源100V・11A消費電力1100W
吸込仕事率620.41W最大風量1.9m3/min
真空度19.6kPa(2000mmH2O)タンク容量20L(吸水7L)
タンク材質ステンレス騒音値70dB
ホース径ノズル側:32mm、タンク側:38mmホース全長2m
電源コード5mサイズ(W×D×H)340×340×610mm
重量10.5kg付属品フロアーノズル、ドライブブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、直管パイプ(3本)、ホース
ブロアー機能付
吸引力が強く、かつ騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。
スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。
ヘッド部にバックルを止める位置が固定されており、ヘッド装着位置を間違え難い設計です。
ヘッド取っ手の上面にホースを於ける溝を設計。
作業途中に掃除機を移動させる場合、ホースを乗せやすいです。
キャスターベースを方形に設計し、走行時の安定度を増加。また、アクセサリーを収納するスペースを確保。
家の清掃、 ショップの清掃、作業現場の清掃に。
汚水の液体処理や粉などの微粉塵処理にも使用できます。(セメントの粉のような細かな粉、或いは粘度の高い泥には使用不可)
追加説明●ブロアー機能付(※ブロアーは空気を噴き出すのみの機能です。もしその際に、タンク内に水を入れても水は出ません。)
●水を使用する際は、紙フィルターは取り外してください。吸水時には使用できません。(2013/1/29 1001)

販売価格

34,400(税抜)/ 37,840円(税込)

カタログ価格

34,400円(税抜)/37,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 46

(2025/12/15 23:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2478ページ
その他関連
部品EA899TD-22A : 紙フィルター(EA899TD-20A用)
部品EA899TD-23 : ウェットノズル(EA899TD-14,-20,-20A,-30用
部品EA899TD-24 : マスターノズル(EA899TD-14,-20,-20A,-30用
部品EA899TD-25 : ブラシ(EA899TD-14,-20,-20A,-30用)
部品EA899TD-26 : 細口ノズル(EA899TD-14,-20,-20A,-30用)
部品EA899TD-27A : ホース(EA899TD-20A用)
部品EA899TD-28 : 3本組パイプ(EA899TD-14,20,30用)
部品EA899TD-29 : フィルター(EA899TD-14,-20,-30用)
部品EB899TD-216 : [EA899TD-20A,-30A,-40C]用 スイッチ
部品EB899TD-242 : [EA899TD-20A,-30A,-40C]用 キャスター
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2478ページ
  • エスコ便利カタログ2479ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top