すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899TD-40C

品名 : AC100V/1100W/40L 乾湿両用掃除機

ヘッド部に電源コードを掛けられるフック付

仕様

電源100V・11A消費電力1,100W
吸込仕事率790.68W最大風量2.1m3/min
真空度22.6kPaタンク容量40L(吸水26L)
タンク材質ステンレス騒音値74dbB
ホース径ノズル側:38mm、
タンク側:51mm
ホース全長3m
電源コード5mサイズ(W×D×H)470×390×500mm
重量15.5kg付属品フロアーノズル、
ドライブラシ、
ウェットラバー、すき間用ノズル、
丸ブラシ、延長管2本、ホース
ブロアー機能は付いておりません。
低騒音型。騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。
円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。
ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。
スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。
ヘッド部に電源コードを掛けられるフックを付けました。
タンクにドレンホースを設置。吸引した水が満タンになった場合、ホースを取り出すだけで排水できます。
本体内に高性能ウェット/ドライ両用モーターが1個組みこまれています。
吸引力が高く音が静かなため、店舗、空港、展示ホール、会議室やその他公共施設など幅広く使用していただけます。
販売価格

63,500(税抜)/ 69,850円(税込)

カタログ価格

63,500円(税抜)/69,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 41

(2026/05/01 20:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2418ページ
バリエーション一覧
EA899TD-40C AC100V/1100W/40L 乾湿両用掃除機
EA899TD-32 ペーパーフィルター(EA899TD-30A,-40C用)
EA899TD-51 ペーパーバッグ(EA899TD-40C用)
その他関連
部品EA899TD-39 : シリンダー(EA899TD-30A,40C用)
部品EA899TD-44 : マスターノズル(EA899TD-40A・40B・40C用)
部品EA899TD-45 : 曲リパイプ(EA899TD-40A・40B・40C用)
部品EA899TD-46 : 細口ノズル(EA899TD-40A・40B・40C用)
部品EA899TD-47 : ホース(EA899TD-40A・40B・40C用)
部品EA899TD-48 : 2本組パイプ(EA899TD-40A・40B・40C用)
部品EB899TD-216 : [EA899TD-20A,-30A,-40C]用 スイッチ
部品EB899TD-435 : [EA899TD-40C]用 キャスター
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2418ページ
  • エスコ便利カタログ2419ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top