すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA902BE-3A

品名 : 3.86m はしご(アルミ製)

軽量に特化したスタンダードの1連はしご

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番JXV-39S
最大使用荷重100kgf全長3.86m
重量6.8kg段数11段
アルミ合金製
軽量に特化したスタンダード型はしご
安心して設置できる安定感のある滑り止めユニットを採用しました。
Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品
SGマーク(製品安全協会)取得商品
JISマーク(日本工業会規格)取得商品
※大型品の為、4トントラックでの納品になります。
アイコン
販売価格

31,000円(税抜)/ 34,100円(税込)

カタログ価格

31,000円(税抜)/34,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 06:18現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1762ページ
バリエーション一覧
EA902BE-2A 3.17m はしご(アルミ製)
EA902BE-3A 3.86m はしご(アルミ製)
EA902BE-4A 4.20m はしご(アルミ製)
EA902BE-5A 5.24m はしご(アルミ製)
その他関連
オプションEA902XD-10A : 安全フック(2個組)
オプションEA902XD-11 : [自在式] 安全フック(ボルト式/2個組)
オプションEA902XD-13 : [固定式] 安全フック(締付式/2個組)
オプションEA902XD-50 : はしご用上部カバー(2個)
オプションEA902XD-62A : [EA902BE-2A~5A用]滑り止め端具(2個組)
ウェブカタログ画像
※代表画像
画像は9段。商品は11段になります。
  • ※代表画像\n画像は9段。商品は11段になります。
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1762ページ
  • エスコ便利カタログ1763ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top