すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA902MH-4.5

品名 : 0.95-4.5m 吊下げはしご(マンホール用/アルミ製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

全長4.5m縮長0.95m
最大使用荷重100kgf材質アルミ合金製
ステップ幅338mmステップ間隔375mm
段数13段最大パイプ径φ71mm
重量約12kg
マンホールの出入りに最適です。
販売価格

117,000(税抜)/ 128,700円(税込)

カタログ価格

117,000円(税抜)/128,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/13 00:28現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top