すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440KM-40A

品名 : 10/20mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚

仕様

メーカー岩田製作所型番SRS010020A
内径φ10mm外径φ20mm
厚み0.01・0.02・0.03・0.05mm材質SUS304
入数40枚入り(各板厚×10枚)
すき間調整用のリング型スペーサー
RoHS適合品
販売価格

4,730円(税抜)/ 5,203円(税込)

カタログ価格

4,730円(税抜)/5,203円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/01 00:16現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1305ページ
数量:

この商品には、21点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440KA-40A 3/6mm0.01-0.05mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
    EA440KB-40A 3/8mm0.01-0.05mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
    EA440KC-40A 4/8mm0.01-0.05mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
    EA440KD-40A 4/10mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚)
    EA440KE-40A 5/10mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚)
    EA440KF-40A 5/12mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚)
    EA440KG-40A 6/12mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚)
    EA440KH-40A 6/14mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚)
    EA440KJ-40A 8/14mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚)
    EA440KK-40A 8/16mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚)
    EA440KL-40A 10/18mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚
    EA440KM-40A 10/20mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚
    EA440KN-40A 12/18mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚
    EA440KP-40A 12/20mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚
    EA440KR-40A 16/22mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚
    EA440KS-40A 16/24mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚
    EA440KT-40A 17/22mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚
    EA440KW-40A 17/24mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚
    EA440KX-40A 20/24mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚
    EA440KY-40A 20/28mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚
    EA440KZ-40A 20/30mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚
    ウェブカタログ画像
    ※品番によりサイズが異なります。
    • ※品番によりサイズが異なります。
    • 各板厚×10枚
    • すき間調整用のリング型スペーサーです。
    • d:φ10mm  D:φ20mm\nt:0.01・0.02・0.03・0.05mm
    • エスコ便利カタログ1304ページ
    • エスコ便利カタログ1305ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top