すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA902ZA-15

品名 : 安全フック(2個組)

仕様

全長230mm材質パイプ:アルミ
樹脂カバー仕様
入数2個
ピッチFUシリーズ用
φ60mmのパイプまでフックできます。
※立てかけ角度は約75°にしてください。
販売価格

15,200(税抜)/ 16,720円(税込)

カタログ価格

15,200円(税抜)/16,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/06/25 21:13現在)

更新
商品入数2販売単位St
カタログページ1763ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ1762ページ
  • エスコ便利カタログ1763ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top