すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA903A-24A

品名 : 3.31-3.75m 脚立(伸縮調整脚/ワイドステップ)

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番GUD360X
天板高さ(m)3.32~3.76段数12
重量(kg)23.8天板サイズ(W×D)mm234×160
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm894×172×3508設置寸法(W)×(D)mm894~970×2205~2471
材質支柱・天板・踏ざん・伸縮脚:アルミ
回転金具・開き止め:スチール
支柱端具:塩ビ
最大使用荷重100kg
踏みざん幅60mm
アルミ合金製
伸縮脚435mmの調整を立ったままできるという進化とステップ幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立。
立ったままの本体を持ち上げ、操作レバーを引くと伸縮脚の長さが調整できます。
アイコン
販売価格

161,300円(税抜)/ 177,430円(税込)

カタログ価格

161,300円(税抜)/177,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/28 18:59現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1768ページ
バリエーション一覧
EA903A-21A 2.13-2.57m 脚立(伸縮調整脚/ワイドステップ)
EA903A-22A 2.43-2.87m 脚立(伸縮調整脚/ワイドステップ)
EA903A-23A 2.73-3.17m 脚立(伸縮調整脚/ワイドステップ)
EA903A-24A 3.31-3.75m 脚立(伸縮調整脚/ワイドステップ)
その他関連
オプションEA903AZ-5 : φ85×85(H)mm 自在脚端具(脚立用)
ウェブカタログ画像
※画像はEA903A-23Aです
  • ※画像はEA903A-23Aです

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1768ページ
  • エスコ便利カタログ1769ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top