すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA903AB-120

品名 : 1.12m 専用脚立(ワイドステップ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番JAG-120B
最大使用荷重130kg天板サイズ252×160mm
天板高さ1.12m段数4
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)1189×168×529mm設置寸法(W)×(D)529×775mm
重量4.5kg踏みざん幅55mm
アルミ合金製(アルマイト加工)
バーを持ち上げるだけで簡単に収納できます。
デザイン性と作業性を両立させた脚立です。
アイコン
販売価格

22,300(税抜)/ 24,530円(税込)

カタログ価格

22,300円(税抜)/24,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/24 03:58現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA903AB-120A
    • 品番

      EA903AB-120A

    • コメント

      変更:折り畳みサイズ・天板サイズなど

    バリエーション一覧
    EA903AB-60 0.53m 専用脚立(ワイドステップ)
    EA903AB-90 0.82m 専用脚立(ワイドステップ)
    EA903AB-120 1.12m 専用脚立(ワイドステップ)
    EA903AB-150 1.42m 専用脚立(ワイドステップ)
    EA903AB-180 1.72m 専用脚立(ワイドステップ)
    EA903AB-210 2.02m 専用脚立(ワイドステップ)
    ウェブカタログ画像
    • 踏みざん幅

    資料

    図面
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top