すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA903AD-1B

品名 : 2.29m 脚立(アルミ製)

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番PRS-240W
天板高さ(m)2.29段数8
設置寸法(W)×(D)mm739×1578折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm739×174×2433
重量(kg)11.1有効高さ(m)1.70
天板サイズ251×160mm最大使用荷重100kgf
踏ざん幅55mm踏ざん間隔295mm
アルミ合金製
アイコン
販売価格

54,000円(税抜)/ 59,400円(税込)

カタログ価格

54,000円(税抜)/59,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/28 19:00現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1768ページ
バリエーション一覧
EA903AD-1B 2.29m 脚立(アルミ製)
EA903AD-2B 2.59m 脚立(アルミ製)
EA903AD-3B 2.88m 脚立(アルミ製)
EA903AD-4 3.47m 脚立(アルミ製)
その他関連
部品EA903-97 : [交換用] スベリ止め端具(2個組)
ウェブカタログ画像
  • 踏みざん幅

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1768ページ
  • エスコ便利カタログ1769ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top