すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA903AK-60B

品名 : 456x400mmx0.60m/2段 作業台(バネ付キャスター付)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番CSA-60BT
※注意※【お客様組立品】最大使用荷重150kg
設置寸法(W)×(D)mm526×706天板高さ0.6m
天板サイズ456×400mm踏みざん幅200mm
段数2重量6.7kg
アルミ合金製
スプリングキャスター付(4個)
アイコン
販売価格

64,700(税抜)/ 71,170円(税込)

カタログ価格

64,700円(税抜)/71,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/11 09:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1769ページ
バリエーション一覧
EA903AK-60B 456x400mmx0.60m/2段 作業台(バネ付キャスター付)
EA903AK-90B 600x400mmx0.90m/3段 作業台(バネ付キャスター付)
その他関連
オプションEA903AK-100 : [EA903AK-60B/-90B用] 手がかり棒
ウェブカタログ画像
  • 踏みざん
  • エスコ便利カタログ1768ページ
  • エスコ便利カタログ1769ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top