すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA903AL-35A

品名 : 400x600x790mm 踏台(ワイドステップ)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番OSU-2R
全高(m)0.79天板高さ(m)0.45
段数2踏みざん幅(mm)220
天板サイズ(mm)340×220折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm400×80×905
設置寸法(W)×(D)mm400×600耐荷重(kg)100
重量(kg)4.4
材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)
ステップ:ポリプロピレン
カラーダークグレー
お部屋のイメージに合わせて様々なシーンでの使用が可能なステップです。
使用しない時は、折りたたんでコンパクトに収納できます。
安心・簡単な自動ストッパーを採用しています。
踏み台は安定感のある幅広設計です。
パイプの取っ手部が曲がっている為、腰掛けることも可能です。
滑りにくく、床を傷付けにくい脚キャップ付です。
アイコン
販売価格

6,720(税抜)/ 7,392円(税込)

カタログ価格

6,720円(税抜)/7,392円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/05/01 09:41現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA903AL-35A 400x600x790mm 踏台(ワイドステップ)
EA903AL-36A 400x600x960mm 踏台(ワイドステップ)
ウェブカタログ画像
  • ※色はダークグレーです。
  • ※色はダークグレーです。
  • ※色はダークグレーです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top