すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA903AZ-1B

品名 : 脚先保護カバー(脚立用/黒/4個)

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番KTS-4C
開口寸法約60×80mm
底部白
重量140g材質生地:ポリエステル
底部:ポリエステル
底部突起:塩化ビニル
入数4個
室内工事でフローリングに傷をつけないようにする脚立の専用カバー
養生をせずに室内で脚立を使用できます。
接地面に滑り止め付
販売価格

1,980(税抜)/ 2,178円(税込)

カタログ価格

1,980円(税抜)/2,178円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/03/07 14:58現在)

更新
商品入数4販売単位pk
カタログページ1775ページ
ウェブカタログ画像
※4個入り
  • ※4個入り
  • エスコ便利カタログ1774ページ
  • エスコ便利カタログ1775ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top