すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA903BD-27

品名 : 1.25m/5段 作業台(手掛かり棒/折畳式)

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番CSD-125F
最大使用荷重120kg天板高さ(m)1.25
天板サイズ500×523mm全高(m)1.91
段数5踏ざん幅110mm
踏ざん間隔250mm折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm733×1689×219
設置寸法(W)×(D)mm733×1495材質アルミ合金製
重量(kg)16.1
手掛かり棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。
背面キャスター付(φ75mm)
アイコン
販売価格

130,400円(税抜)/ 143,440円(税込)

カタログ価格

130,400円(税抜)/143,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 11:36現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1772ページ
バリエーション一覧
EA903BD-26 1.00m/4段 作業台(手掛かり棒/折畳式)
EA903BD-27 1.25m/5段 作業台(手掛かり棒/折畳式)
EA903BD-28 1.50m/6段 作業台(手掛かり棒/折畳式)
EA903BD-29 1.75m/7段 作業台(手掛かり棒/折畳式)
その他関連
オプションEA903BD-101 : [折りたたみ式作業台用] フル手すりセット
オプションEA903BD-111A : [折りたたみ式作業台用] 三方手すりセット
オプションEA903BL-24A : 簡易アウトリガー(1組)
ウェブカタログ画像
  • 背面キャスター付き
  • 踏みざん幅

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1772ページ
  • エスコ便利カタログ1773ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top