すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA903BL-22

品名 : アジャスター(EA903BM-2~,BP-23~,BR-101~用/4個)

カタログ訂正

26/07/28 調整可能高さの訂正…(誤)0~45mm (正)0~42mm (No.57 0993)

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番CSBAJ1
調整高さ0~42mm材質先端:エチレンプロビレンゴム
本体:スチール
重量740g/セット入数4個
調整高「0」の時でも、取付前より天板高さが31mm高くなります。
CSBCシリーズの作業台に取り付け可能です。
販売価格

15,600円(税抜)/ 17,160円(税込)

カタログ価格

15,600円(税抜)/17,160円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 15:23現在)

更新
商品入数4販売単位St
カタログページ1772ページ
その他関連
本体EA903BM-2 : 600x400mm/0.6m/2段 作業台
本体EA903BM-3 : 600x400mm/0.9m/3段 作業台
本体EA903BM-4A : 800x400mm/1.2m/4段 作業台
本体EA903BM-5A : 1000x400mm/1.5m/5段 作業台
本体EA903BP-23 : 600x400mm/0.5m/1段 作業台
本体EA903BP-25 : 1000x600mm/0.5m/1段 作業台
本体EA903BP-31 : 300x400mm/0.25m 作業台(一段)
本体EA903BP-32 : 300x600mm/0.25m 作業台(一段)
本体EA903BP-33 : 500x400mm/0.25m 作業台(一段)
本体EA903BP-34 : 600x400mm/0.25m 作業台(一段)
本体EA903BP-35 : 600x600mm/0.25m 作業台(一段)
本体EA903BP-39 : 1000x600mm/0.25m 作業台(一段)
本体EA903BP-41 : 300x400mm/ 0.3m 作業台(一段)
本体EA903BP-42 : 300x600mm/ 0.3m 作業台(一段)
本体EA903BP-43 : 500x400mm/ 0.3m 作業台(一段)
本体EA903BP-44 : 600x400mm/ 0.3m 作業台(一段)
本体EA903BP-45 : 600x600mm/ 0.3m 作業台(一段)
本体EA903BP-48 : 1000x400mm/ 0.3m 作業台(一段)
本体EA903BP-49 : 1000x600mm/ 0.3m 作業台(一段)
本体EA903BR-101 : 500x400mm/ 0.5m 作業台(二段)
本体EA903BR-102 : 600x400mm/ 0.5m 作業台(二段)
本体EA903BR-105 : 500x400mm/ 0.7m 作業台(二段)
本体EA903BR-106 : 600x400mm/ 0.7m 作業台(二段)
本体EA903BR-111 : 600x400mm/0.75m 作業台(三段)
本体EA903BR-121 : 600x400mm/ 1.0m 作業台(四段)
本体EA903BR-122 : 600x400mm/ 1.2m 作業台(四段)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1772ページ
  • エスコ便利カタログ1773ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top