すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA903BT-33

品名 : 900x600mm/0.33m 低床作業台(伸縮/連結式)

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番LFP0906G
天板高さ(m)0.3~0.33段数1
重量(kg)8.7天板サイズ(mm)900×600
天板の厚み板厚:3mm
凸:1.2mm
設置寸法(mm)900×600
材質天板:凸プレート
アジャスター:ステンレス製
最大使用荷重100kg
ゴミや埃が溜まりにくい形状のため、衛生面に配慮すべき工場やクリーンルームでの使用がおすすめです。
金具の取外しをすることで長手と短手を自由に連結できる。
高さを調整できるステンレス金具のアジャスター。
縦横連結により作業スペースが確保できます。
アイコン
販売価格

68,300(税抜)/ 75,130円(税込)

カタログ価格

68,300円(税抜)/75,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/06/21 12:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1770ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA903BT-1A 450x450mm/0.12m 低床作業台(伸縮/連結式)
    EA903BT-2A 600x450mm/0.12m 低床作業台(伸縮/連結式)
    EA903BT-11A 450x450mm/0.22m 低床作業台(伸縮/連結式)
    EA903BT-12A 600x450mm/0.22m 低床作業台(伸縮/連結式)
    EA903BT-13A 900x450mm/0.22m 低床作業台(伸縮/連結式)
    EA903BT-14A 900x600mm/0.22m 低床作業台(伸縮/連結式)
    EA903BT-21 600x450mm/0.28m 低床作業台(伸縮/連結式)
    EA903BT-22 900x450mm/0.28m 低床作業台(伸縮/連結式)
    EA903BT-23 900x600mm/0.28m 低床作業台(伸縮/連結式)
    EA903BT-31 600x450mm/0.33m 低床作業台(伸縮/連結式)
    EA903BT-32 900x450mm/0.33m 低床作業台(伸縮/連結式)
    EA903BT-33 900x600mm/0.33m 低床作業台(伸縮/連結式)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA903BT-21です
    • ※画像はEA903BT-21です
    • 内内サイズ

    資料

    図面
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1770ページ
    • エスコ便利カタログ1771ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top