すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA903BW-21

品名 : 500x400mm/ 0.5m 作業台(グレーチング/アルミ合金

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーピカコーポレイション(PiCa)型番FGR-2550
※注意※お客様組立品最大使用荷重150kg
材質アルミニウム合金天板サイズ500×400mm
天板高さ500mm段数2
設置寸法518(W)×628(D)mm踏みざん幅250mm
重量8.6kg
天板はグレーチング仕様
排水性・通気性に優れ、幅広い現場で活用できます。
アイコン
販売価格

75,000円(税抜)/ 82,500円(税込)

カタログ価格

75,000円(税抜)/82,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/28 10:38現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1770ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA903BR-101
    バリエーション一覧
    EA903BW-14 300x400mm/ 0.3m 作業台(グレーチング/アルミ合金
    EA903BW-21 500x400mm/ 0.5m 作業台(グレーチング/アルミ合金
    EA903BW-22 600x400mm/ 0.5m 作業台(グレーチング/アルミ合金
    EA903BW-31 600x400mm/0.75m 作業台(グレーチング/アルミ合金
    EA903BW-41 600x400mm/ 1.0m 作業台(グレーチング/アルミ合金
    EA903BW-51 1000x400mm/1.25m 作業台(グレーチング/アルミ合金
    その他関連
    オプションEA903BW-81 : 正面付片手すり(2段用/EA903BW-21用)
    オプションEA903BW-91 : 手すりフルセット(2段用/EA903BW-21用)
    オプションEA903PA-100 : 蹴り止め(500mm幅)
    ウェブカタログ画像
    • 踏みざん幅

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1770ページ
    • エスコ便利カタログ1771ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top