すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA903BW-62

品名 : 片手すり(3・4段用/EA903BW-31・-41用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーピカコーポレイション(PiCa)型番FGN-TK34
適用作業台EA903BW-31、EA903BW-41重量3.9kg
作業台は別売です。
アルミニウム合金製
左右兼用
手すり高さは900mmと1,100mmどちらも選択可能です。
販売価格

23,900(税抜)/ 26,290円(税込)

カタログ価格

23,900円(税抜)/26,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/21 14:22現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA903BW-31 : 600x400mm/0.75m 作業台(グレーチング/アルミ合金
本体EA903BW-41 : 600x400mm/ 1.0m 作業台(グレーチング/アルミ合金
ウェブカタログ画像
※作業台は別売です。
  • ※作業台は別売です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top