すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA903BW-73

品名 : 両手すり(5段用/EA903BW-51用)

仕様

メーカーピカコーポレイション(PiCa)型番FGN-TR5
適用作業台FGR-5X125(EA903BW-51)重量8kg
作業台は別売です。
アルミニウム合金製
手すり高さは900mmと1,100mmどちらも選択可能です。
販売価格

67,300円(税抜)/ 74,030円(税込)

カタログ価格

67,300円(税抜)/74,030円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/28 11:38現在)

更新
商品入数1販売単位式
カタログページ1770ページ
その他関連
本体EA903BW-51 : 1000x400mm/1.25m 作業台(グレーチング/アルミ合金
ウェブカタログ画像
※作業台は別売りです。
  • ※作業台は別売りです。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1770ページ
  • エスコ便利カタログ1771ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top