すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA903BX-1

品名 : 作業台用連結金具 (2個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーピカコーポレイション(PiCa)型番FG-RK
仕様作業台用連結金具適用品番EA903BW-11、13~16、21、22、31、41、51(各種キャスターとの併用は不可)
入数2個重量(g)90
材質アルミニウム合金
作業台同士を連結でき、現場にあった作業スペースを確保できます。
作業台の縦横どちら方向にも連結ができます。
販売価格

5,740(税抜)/ 6,314円(税込)

カタログ価格

5,740円(税抜)/6,314円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/23 10:23現在)

更新
商品入数2販売単位
その他関連
本体EA903BW-11 : 300x400mm/0.25m 作業台(グレーチング/アルミ合金
本体EA903BW-13 : 600x400mm/0.25m 作業台(グレーチング/アルミ合金
本体EA903BW-15 : 500x400mm/ 0.3m 作業台(グレーチング/アルミ合金
本体EA903BW-16 : 600x400mm/ 0.3m 作業台(グレーチング/アルミ合金
ウェブカタログ画像
  • 縦方向・横方向どちらでも連結が可能です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top