すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA903BX-3

品名 : 作業台用ベース板 (グレーチング設置用/4枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーピカコーポレイション(PiCa)型番FG-BP
仕様作業台用ベース板適用品番EA903BW-11、13~16、21、22、31、41、51(各種キャスターとの併用は不可)
サイズベース板:100×100mm入数4枚
材質アルミニウム合金
※裏面:滑り止め用ゴム貼り
接地面積が増えるため、グレーチングなどの上で設置が可能です。
作業台の外にベース板がはみ出さない仕様なので、連結金具の併用が可能です。
販売価格

14,800(税抜)/ 16,280円(税込)

カタログ価格

14,800円(税抜)/16,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/18 01:14現在)

更新
商品入数4販売単位
その他関連
本体EA903BW-11 : 300x400mm/0.25m 作業台(グレーチング/アルミ合金
本体EA903BW-13 : 600x400mm/0.25m 作業台(グレーチング/アルミ合金
本体EA903BW-14 : 300x400mm/ 0.3m 作業台(グレーチング/アルミ合金
本体EA903BW-15 : 500x400mm/ 0.3m 作業台(グレーチング/アルミ合金
本体EA903BW-16 : 600x400mm/ 0.3m 作業台(グレーチング/アルミ合金
本体EA903BW-21 : 500x400mm/ 0.5m 作業台(グレーチング/アルミ合金
本体EA903BW-22 : 600x400mm/ 0.5m 作業台(グレーチング/アルミ合金
本体EA903BW-31 : 600x400mm/0.75m 作業台(グレーチング/アルミ合金
本体EA903BW-41 : 600x400mm/ 1.0m 作業台(グレーチング/アルミ合金
本体EA903BW-51 : 1000x400mm/1.25m 作業台(グレーチング/アルミ合金
本体EA903PA-61 : 500x406mm/0.6m/2段 作業台
本体EA903PA-62 : 600x406mm/0.9m/3段 作業台
本体EA903PA-63 : 600x406mm/1.2m/4段 作業台
本体EA903PA-71 : 500x406mm/0.6m/2段 作業台(蹴り止め付)
本体EA903PA-72 : 600x406mm/0.9m/3段 作業台(蹴り止め付)
本体EA903PA-73 : 600x406mm/1.2m/4段 作業台(蹴り止め付)
本体EA903PA-21 : 00x400mm/0.3m/1段 作業台(ステンレス製)
本体EA903PA-22 : 600x400mm/0.6m/2段 作業台(ステンレス製)
本体EA903PA-23 : 600x400mm/0.9m/3段 作業台(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top