すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109CB-1

品名 : 1/4"x1,200mm グラスファイバーロッド

仕様

材質ロッド部:グラスファイバー
ねじ部:スチール
ねじサイズ1/4”NPS
サイズΦ9.2×1200mm(接続部φ15.7mm)重量206g
EA109CB、CC、CD、CE、CFシリーズ、EA109CG-100用
追加説明●重量…206g(090930 0838)
販売価格

2,200円(税抜)/ 2,420円(税込)

カタログ価格

2,200円(税抜)/2,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 63

(2026/10/25 17:24現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0054ページ
その他関連
オプションEA109CB-2 : 1/4"ねじ T型ハンドル(EA109CA用)
オプションEA109CB-32 : 32mm コンデンサーブラシ(ナイロン製)
オプションEA109CB-38 : 38mm コンデンサーブラシ(ナイロン製)
オプションEA109CB-45 : 45mm コンデンサーブラシ(ナイロン製)
オプションEA109CB-51 : 51mm コンデンサーブラシ(ナイロン製)
オプションEA109CB-57 : 57mm コンデンサーブラシ(ナイロン製)
オプションEA109CB-64 : 64mm コンデンサーブラシ(ナイロン製)
オプションEA109CB-76 : 76mm コンデンサーブラシ(ナイロン製)
オプションEA109CB-83 : 83mm コンデンサーブラシ(ナイロン製)
オプションEA109CB-89 : 89mm コンデンサーブラシ(ナイロン製)
オプションEA109CB-95 : 95mm コンデンサーブラシ(ナイロン製)
オプションEA109CB-102 : 102mm コンデンサーブラシ(ナイロン製)
オプションEA109CC-32 : 32mm コンデンサーブラシ(真鍮製)
オプションEA109CC-38 : 38mm コンデンサーブラシ(真鍮製)
オプションEA109CC-45 : 45mm コンデンサーブラシ(真鍮製)
オプションEA109CC-51 : 51mm コンデンサーブラシ(真鍮製)
オプションEA109CC-57 : 57mm コンデンサーブラシ(真鍮製)
オプションEA109CC-64 : 64mm コンデンサーブラシ(真鍮製)
オプションEA109CC-70 : 70mm コンデンサーブラシ(真鍮製)
オプションEA109CC-76 : 76mm コンデンサーブラシ(真鍮製)
オプションEA109CC-83 : 83mm コンデンサーブラシ(真鍮製)
オプションEA109CC-89 : 89mm コンデンサーブラシ(真鍮製)
オプションEA109CC-95 : 95mm コンデンサーブラシ(真鍮製)
オプションEA109CC-102 : 102mm コンデンサーブラシ(真鍮製)
オプションEA109CD-32 : 32mm 煙道ブラシ(ステンレス製)
オプションEA109CD-38 : 38mm 煙道ブラシ(ステンレス製)
オプションEA109CD-45 : 45mm 煙道ブラシ(ステンレス製)
オプションEA109CD-51 : 51mm 煙道ブラシ(ステンレス製)
オプションEA109CD-57 : 57mm 煙道ブラシ(ステンレス製)
オプションEA109CD-64 : 64mm 煙道ブラシ(ステンレス製)
オプションEA109CD-70 : 70mm 煙道ブラシ(ステンレス製)
オプションEA109CD-76 : 76mm 煙道ブラシ(ステンレス製)
オプションEA109CD-82 : 82mm 煙道ブラシ(ステンレス製)
オプションEA109CD-89 : 89mm 煙道ブラシ(ステンレス製)
オプションEA109CD-95 : 95mm 煙道ブラシ(ステンレス製)
オプションEA109CD-102 : 102mm 煙道ブラシ(ステンレス製)
オプションEA109CE-51 : 51mm 煙道ブラシ(タンピコ製)
オプションEA109CE-64 : 64mm 煙道ブラシ(タンピコ製)
オプションEA109CE-89 : 89mm 煙道ブラシ(タンピコ製)
オプションEA109CE-102 : 102mm 煙道ブラシ(タンピコ製)
オプションEA109CF-125 : 50x117mm ボイラーブラシ(焼入ワイヤー製)
オプションEA109CG-100 : 41x102mm ボイラーブラシ(焼入ワイヤー製)
オプションEA109CM-32 : 32mm チューブブラシ(スプリングスチール製)
オプションEA109CM-38 : 38mm チューブブラシ(スプリングスチール製)
オプションEA109CM-45 : 45mm チューブブラシ(スプリングスチール製)
オプションEA109CM-51 : 51mm チューブブラシ(スプリングスチール製)
オプションEA109CM-57 : 57mm チューブブラシ(スプリングスチール製)
オプションEA109CM-64 : 64mm チューブブラシ(スプリングスチール製)
オプションEA109CM-70 : 70mm チューブブラシ(スプリングスチール製)
オプションEA109CM-76 : 76mm チューブブラシ(スプリングスチール製)
オプションEA109CM-83 : 83mm チューブブラシ(スプリングスチール製)
オプションEA109CN-19 : 19.0mm チューブブラシ(スチール製)
オプションEA109CN-25.4 : 25.4mm チューブブラシ(スチール製)
オプションEA109CN-32 : 32.0mm チューブブラシ(スチール製)
オプションEA109CN-38 : 38.0mm チューブブラシ(スチール製)
オプションEA109CN-45 : 45.0mm チューブブラシ(スチール製)
オプションEA109CN-51 : 51.0mm チューブブラシ(スチール製)
オプションEA109CN-64 : 64.0mm チューブブラシ(スチール製)
オプションEA109CN-70 : 70.0mm チューブブラシ(スチール製)
オプションEA109CN-76 : 76.0mm チューブブラシ(スチール製)
オプションEA109CN-83 : 83.0mm チューブブラシ(スチール製)
オプションEA109CN-89 : 89.0mm チューブブラシ(スチール製)
オプションEA109CN-95 : 95.0mm チューブブラシ(スチール製)
オプションEA109CN-102 : 102.0mm チューブブラシ(スチール製)
オプションEA109CN-114 : 114.0mm チューブブラシ(スチール製)
オプションEA109CN-127 : 127.0mm チューブブラシ(スチール製)
オプションEA109CN-140 : 140.0mm チューブブラシ(スチール製)
オプションEA109CN-152 : 152.0mm チューブブラシ(スチール製)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ54ページ
  • エスコ便利カタログ55ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top