すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA903F-180

品名 : 1.88-2.33m はしご兼用脚立(調整脚)

仕様

最大使用荷重100kgf天板サイズ332×154mm
脚立長(m)1.88~2.33使用最大高さ(m)1.52~1.95
はしご長(m)3.79~4.69段数7段
重量10.8kg踏みざん幅43mm
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm670×160×1920設置寸法(W)×(D)mm672~1238×748~1480
アルミ合金製
足4本が5mm単位で長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。
端具は滑りにくく、床や壁をよごす心配もない特殊材質を使用しユニバーサルな動きをする自在端具を取付けました。
はしご使用時の横ズレを防止するかみ込み式回転金具
はしご使用時には脚部が回転し壁面に密着して安定させます。
支柱切り込みデザインで二重の安全対策。
床面にいつもピッタリの上下左右自在端具が付いてます。
伸縮機能の安全ダブルロック方式。
可搬式作業台など多くの製品にも採用され伸縮機能に欠かせないロック方式です。
スプリングの押し上げ力によるロックと、伸縮脚に荷重が掛かると荷重分ロックされる。
手を離せば自動的にロックされ、荷重が掛かれば掛かるほど、強く固定される構造になっており、安全で操作の行いやすい機構です。
追加説明●ステップ数…7段(天板含む)(2016/11/16 9013)
アイコン
販売価格

51,100(税抜)/ 56,210円(税込)

カタログ価格

51,100円(税抜)/56,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/01 15:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1764ページ

代替品

EA903FC-210
バリエーション一覧
EA903F-120 1.28-1.73m はしご兼用脚立(調整脚)
EA903F-150 1.52-1.95m はしご兼用脚立(調整脚)
EA903F-180 1.88-2.33m はしご兼用脚立(調整脚)
その他関連
部品EB903F-14 : EA903F-90~180用 4脚セット(グリーン部)
ウェブカタログ画像
※画像はEA903F-120(5段)です。
  • ※画像はEA903F-120(5段)です。
  • はしご使用時には脚部が回転し壁面に密着して安定させます。
  • 床面にいつもピッタリの上下左右自在端具が付いてます。
  • 安全ダブルロック方式
  • はしご使用時の横ズレを防止するかみ込み式回転金具
  • 支柱切り込みデザインで二重の安全対策。
  • 踏みざん幅
  • エスコ便利カタログ1764ページ
  • エスコ便利カタログ1765ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top