すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA903FA-180

品名 : 1.60-1.79m はしご兼用脚立(アウトリガ-一体)

仕様

最大使用荷重130kg踏ざん幅50mm
脚長1.68~1.88m天板サイズ308×145mm
天板高さ1.60~1.79mはしご全長3.36~3.75m
下端幅0.67~1.17m、1.05~1.15m折りたたみサイズ672×152×1705mm
重量10.2kg段数5段
アウトリガー一体式はしご兼用4脚調整脚立
アルミ合金製
不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付
★アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。
足4本が13mmピッチで194mmまで長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。
アイコン
販売価格

57,800(税抜)/ 63,580円(税込)

カタログ価格

57,800円(税抜)/63,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/23 10:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1764ページ
バリエーション一覧
EA903FA-120 1.02-1.21m はしご兼用脚立(アウトリガ-一体)
EA903FA-150 1.31-1.50m はしご兼用脚立(アウトリガ-一体)
EA903FA-180 1.60-1.79m はしご兼用脚立(アウトリガ-一体)
ウェブカタログ画像
※代表画像
画像は3段
  • ※代表画像\n画像は3段
  • ★アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。
  • 踏みざん幅

資料

カタログ
  1. IMG
チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1764ページ
  • エスコ便利カタログ1765ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top