すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA903FB-180

品名 : 1.60-1.79m 脚立(アウトリガー一体型)

仕様

仕様脚立のみ最大使用荷重160kg
踏ざん幅50mm天板サイズ308×145mm
天板高さ(m)1.60~1.79段数5
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)672×153×1710mm設置寸法(W)×(D)670~1170×1030~1130mm
重量(kg)11.0踏みざん幅50mm
仮設工業会認定品
アルミ合金製
不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付
アウトリガーを張り出すことで重心が脚立の外に出ず転倒を防止します。
アウトリガーは片側だけの収納もできるので、片側だけを縮めて壁面のに近づくこともできます。
足4本が13mmピッチで194mmまで長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。
アイコン
販売価格

80,200(税抜)/ 88,220円(税込)

カタログ価格

80,200円(税抜)/88,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/07 22:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1768ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA903FB-90 0.73-0.92m 脚立(アウトリガー一体型)
    EA903FB-120 1.02-1.21m 脚立(アウトリガー一体型)
    EA903FB-150 1.31-1.50m 脚立(アウトリガー一体型)
    EA903FB-180 1.60-1.79m 脚立(アウトリガー一体型)
    EA903FB-210 1.89-2.08m 脚立(アウトリガー一体型)
    EA903FB-240 2.18-2.37m 脚立(アウトリガー一体型)
    ウェブカタログ画像
    ※代表画像
    画像は4段です。
    • ※代表画像\n画像は4段です。
    • 重心が外に出ず転倒しない
    • アウトリガーは片側だけの収納もできるので壁面に近づくことも可能
    • 踏みざん幅
    • エスコ便利カタログ1768ページ
    • エスコ便利カタログ1769ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top