すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA903PA-23

品名 : 600x400mm/0.9m/3段 作業台(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーピカコーポレイション(PiCa)型番SUSFG-369
※注意※【お客様組立品】天板高さ(m)0.90
段数3重量(kg)17.7
天板サイズ(mm)600×400設置寸法(W)×(D)mm620×832
最大使用荷重150kg踏ざん間隔300mm
材質ステンレス(SUS304)
踏面は穴加工されており水はけがよく、滑り止め効果があります。
アイコン
販売価格

177,800(税抜)/ 195,580円(税込)

カタログ価格

177,800円(税抜)/195,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/24 10:42現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA903BM-3
  • 品番

    EA903BM-3

  • コメント

    0.9m/3段 天板600x400mmアルミ合金

バリエーション一覧
EA903PA-21 00x400mm/0.3m/1段 作業台(ステンレス製)
EA903PA-22 600x400mm/0.6m/2段 作業台(ステンレス製)
EA903PA-23 600x400mm/0.9m/3段 作業台(ステンレス製)
その他関連
オプションEA903BX-4 : 作業台用アジャスター (4個)
ウェブカタログ画像
※画像は、EA903PA-22です。
  • ※画像は、EA903PA-22です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top