すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA903PA-61

品名 : 500x406mm/0.6m/2段 作業台

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーピカコーポレイション(PiCa)型番FGK-2560
※注意※【お客様組立品】天板高さ(m)0.6
段数2重量(kg)7.4
設置寸法(W)×(D)mm518×628天板サイズ500×406mm
踏ざん間隔300mm踏面幅203mm
天板高さ600㎜最大使用荷重150㎏
材質アルミニウム合金(支柱のみアルマイト仕上げ)
くつ底キャッチャータイプで転倒・転落のおそれを軽減します。
くつ底キャッチャーは視認性がよく安全性が高いです。
グリップ力が優れているので滑りにくい。
色がある事で視認性を高め、段差の位置がわかりやすく注意喚起を促します。
アイコン
販売価格

47,200(税抜)/ 51,920円(税込)

カタログ価格

47,200円(税抜)/51,920円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/24 10:42現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA903XD-60
  • 品番

    EA903XD-60

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

その他関連
オプションEA903PA-100 : 蹴り止め(500mm幅)
オプションEA903BX-4 : 作業台用アジャスター (4個)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top