すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA903RG-1A

品名 : 600x600/0.45m/1段 作業台(折畳式/アルミ製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
600×600mmで安定のワイド天板!

仕様

最大使用荷重100kg踏ざん幅40㎜
天板サイズ600×600mm
アルミ合金製
天板高さ0.45m段数1
重量6.6kg折りたたみサイズ720(W)×180(D)×620(H)mm
設置寸法880(W)×720(D)mm
販売価格

9,980(税抜)/ 10,978円(税込)

カタログ価格

9,980円(税抜)/10,978円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 09:42現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA903AF-5
  • 品番

    EA903AF-5

  • コメント

    天板高さ0.56m/折畳式

EA901XD-2
  • 品番

    EA901XD-2

  • コメント

    天板高さ0.38~0.5m/折畳不可

EA903XD-1
  • 品番

    EA903XD-1

  • コメント

    天板高さ0.3m/折畳不可

ウェブカタログ画像
  • ラクラク昇降! ステップ付
  • 安定のワイド天板
  • 折りたたみ時
  • ロック付

資料

チラシ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top