すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922JD-6

品名 : 65g タイル目地剤

仕様

メーカーソフト99コーポレーション(SOFT99)型番20516
内容量65gパッケージ重量95g
ねり状タイプ、真っ白な硬い目地に仕上がります。
防カビタイプ
台所、玄関、洗面所、トイレ等のタイルの目地埋め
目地のひび割れ、欠け落ち、変色の補修
販売価格

640(税抜)/ 704円(税込)

カタログ価格

640円(税抜)/704円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2025/08/04 07:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1532ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1532ページ
  • エスコ便利カタログ1533ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top