すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AB-8

品名 : 135x90x55mm ハンドモップ

仕様

仕様本体+モップ材質ポリプロピレン
モップサイズ150×95mmハンドルサイズ135×90×55(H)mm
階段・部屋隅などのワックス塗布に。
ウレタン系ワックスもOK。
裏面がマジックテープになっているので、モップの付け替えが簡単に行えます。
販売価格

1,800(税抜)/ 1,980円(税込)

カタログ価格

1,800円(税抜)/1,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2025/08/04 05:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2436ページ
バリエーション一覧
EA928AB-8 135x90x55mm ハンドモップ
EA928AB-8B 95x150mm 交換用モップ(5枚)
ウェブカタログ画像
  • 裏面

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2436ページ
  • エスコ便利カタログ2437ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top