すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983RF-11

品名 : [CR2450x1個] LED反射たすき(黄)

仕様

メーカーミズケイ型番3301505
サイズ(mm)50×1400カラーイエロー
最大巻き付け径約450mm材質表:PVC
内側:ステンレス、FPC(フレキシブル基盤)
連続使用時間約140時間点灯・点滅切替点滅・点灯・消灯
重量約67g光源赤色LED×6個
電源ボタン電池(CR2450)×1個(付属)用途ウォーキング、通勤通学などに。
特長・背丈に合わせ長さ調整ができるLED付反射タスキです。
・暗い夜道や光源のない場所でもLEDで視認性アップ。
・肉眼で50~60mまでの視認性があります。
マジックテープで1100mm、1210mm、1330mmの3段階長さ調整が可能
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明・反射+LEDで視認性がよりアップ!6個の点灯・点滅の切替えLED内蔵により、 光源のない場所でも危険を回避します。長さ調節やボタン電池の交換も可能で す。
・肉眼では50~60mまでハッキリと見る事ができます。これなら暗い夜道でも車 から確認できるので、通勤・通学・犬の散歩、ウォーキング時などにおすすめで す。
・サイズ…140cm
・材質…正面:PVC(塩化ビニール)
    裏面:ステンレス、FPC(フレキシブル基盤)
・ボタン電池1個使用(品番:CR2450)
・付属…テスト電池1個
 (新品の電池をご使用いただいた場合 連続使用時間:約140時間)

販売価格

2,670(税抜)/ 2,937円(税込)

カタログ価格

2,670円(税抜)/2,937円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/05/17 07:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2231ページ
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2230ページ
  • エスコ便利カタログ2231ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top