すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944SH-1

品名 : 25mmx25m 安全表示テープ(操作禁止)

仕様

メーカーダイヤテックス型番H-06-SK
サイズ25mm×25m表示内容操作禁止
材質基材:ポリエチレンクロス
粘着剤:アクリル系
厚さ0.17mm
粘着力8N/25mm保持力0.1mm
仕様粘着
アイコン
販売価格

475(税抜)/ 523円(税込)

カタログ価格

475円(税抜)/523円(税込)

在庫数

最新在庫: 302

(2025/08/04 07:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2317ページ2350ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2316ページ
  • エスコ便利カタログ2317ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top